Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric 70M

Artikelnummer: 361255 70M
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Productdetails

Technische gegevens

Serie TeleCentric
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spanbereik S1 49 mm - 150 mm
Spanbereik S2 99 mm - 200 mm
Lengte L 351 mm
Hoogte basisdeel c 168,9 mm
Breedte B 94 mm
Groefbreedte n H7 20 mm
Hoogte h 27,1 mm
Spankracht tot maximaal 30 kN
maximaal draaimoment 45 Nm
Gewicht 19,5 kg
Sleutelwijdtematen 14 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires TeleCentric
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361255 70M
EAN/GTIN 4250364403047
Nummer fabrikant 6921548000155

Omschrijving

Uitvoering:

  • Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
  • Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
  • Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
  • Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
  • Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
  • Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
  • Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
  • Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
  • Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
  • Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
  • Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 − 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138.
Opzetbekken nr. 361258361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen