Voorzetbek zacht 12/20 80

Artikelnummer: 361146 80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0; Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361146 80
EAN/GTIN 4045197809568

Omschrijving

Toepassing:

Voor individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.