Opzetstuk met bek, Type: 10

Artikelnummer: 361139 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Lengte L 59 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361139 10
EAN/GTIN 4067263109143
Nummer fabrikant 361139 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Voor het losmaken van de vaste bek van de Xpent nr. 361100 met gebruik van de gedraaide universele opzetbek nr. 361138.

Tip:

Momentsleutel met insteekschacht 14×18 gebruiken, zoals nr. 656055 120.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan