Opzetbek voor beschermingsstrips gecoat 125

Artikelnummer: 361134 125
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 66 mm
Lengte l1 15 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361134 125
EAN/GTIN 4045197901996

Omschrijving

Toepassing:

Bek is 2,5 mm naar achteren geplaatst. Ideaal in combinatie met beschermingsstrips nr. 366740.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.