Opzetbek grip, eendelig 125/32

Artikelnummer: 361123 125/32
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 3 mm
Beklengte l 68,5 mm
Lengte l1 3 mm
Lengte l2 3 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361123 125/32
EAN/GTIN 4045197953506

Omschrijving

Uitvoering:

Spanniveau met 5 mm hoogte en 3 mm oplegvlak.

Toepassing:

Ideaal voor de zware verspaning.

T.b.v.:

5-Assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Type GS met klemstukniveau en glad spanniveau
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
    Voor type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen