{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Xpent | |
Lengte L | 126 mm | |
Breedte B | 125 mm | |
Hoogte H | 104,5 mm | |
H1 | 77,5 mm | |
Gewicht | 8 kg | |
Geschikt voor kleurcode | Xpent1-2 | |
Producttype | Spanelement |
Artikelnummer | 361110 1S | |
EAN/GTIN | 4045197911636 |