Handkrukverlengstuk

Artikelnummer: 360850
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

‌Sleutelwijdte SW 14 mm
Lengte L 60 mm
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360850
EAN/GTIN 4250364401289
Nummer fabrikant 6921685512040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Kan bij moeilijke toegankelijkheid op de spankruk worden geschroefd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan