Blokbek vast, Type: 125

Artikelnummer: 360572 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal bekken 1
Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Beklengte l 92 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360572 125
EAN/GTIN 4062406565626
Nummer fabrikant 360572 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Materiaal:

Staal gehard, genitreerd, beide zijden glad.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360565.

Levering:

Incl. bevestigingsschroeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten