Getrapte bek mobiel 160

Artikelnummer: 360468 160
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 160 mm
Bekhoogte h 49,8 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 96 mm
Lengte l1 64 mm
Geschikt voor kleurcode HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360468 160
EAN/GTIN 4045197777935

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van HD-bekken nr. 362390362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machinespanklem nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.