Gegevensclip voor gereedschapsopnames 63-OR mm

Artikelnummer: 359140 63-OR

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.900 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ gereedschapsflens 63 mm
Kleur oranje
Geschikt voor kleurcode SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Producttype Clip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359140 63-OR
EAN/GTIN 4062406295738

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibele kunststof met vastzethulp.
  • Ruimte aanwezig om etiket op te plakken (maat 25×54 mm).

Voordeel:

  • Voor plaatsing in de gereedschapsmeeneemgroef.
  • Na het vooraf instellen van de gereedschappen worden de etiketten met de gemeten maten geprint en op de gegevensclip geplakt.

Toepassing:

  • Geen lastig met de hand beschrijven, maten vervagen niet.
  • Netjes en opgeruimd (geen briefjes meer bijhouden!).

T.b.v.:

Type SK − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, vorm A, B, E, F, T.
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
    Voor ⌀ gereedschapsflens (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen