GR 115x22,2 R A EX.GROB voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34547535
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34547535
EAN/GTIN 8024406560960
Nummer fabrikant 34547535
L-nummer L50140 3060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec le disque de nettoyage grossier Strip-It, vous éliminez sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce. Les fibres de nylon poreuses et enrichies d’un abrasif agressif relèvent tous les défis. En même temps, elles empêchent le disque de s’encrasser ou de se boucher. Le matériau Strip-It est appliqué sur un support rigide en fibre de verre, spécialement conçu pour être utilisé sur des meuleuses d’angle. Le disque de nettoyage grossier Strip-It en corindon céramique (A EX. GROB) est plus dur, plus agressif et plus résistant que la version standard (S GROB). Ce disque permet à l’utilisateur de poncer silencieusement, sans se fatiguer et avec un faible dégagement de chaleur.

Kenmerk:

  • Vorm: Vlies grove reinigingsschijf
  • Geschikt voor: Acier inoxydable, plastique/PVC, acier.
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : GR A EX. GROB
  • Afmetingen (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Fibres de nylon souples et enrichies de grains abrasifs agressifs pour une utilisation universelle et des résultats optimaux.
  • La conception empêche le disque de s’encrasser et de se colmater.
  • Faible dégagement de chaleur grâce à la structure ouverte.

Toepassing:

  • Pour enlever la rouille, la peinture et le vernis ou pour préparer les surfaces au soudage, au brasage ou à l’anodisation

Advies:

  • Modèle S GROS (noir) pour les travaux de précision sur les surfaces
  • Modèle A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes

Bijzonderheden:
  • Weinig warmteontwikkeling
  • Hoogste agressiviteit