Conusreiniger Hout, voor opnametype: MK1

Artikelnummer: 343710 MK1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor opnametype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor opname MK1
Producttype Conusreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 343710 MK1
EAN/GTIN 4069515036726
Nummer fabrikant 343710 MK1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote tussenruimtes voor spanen en vuil.
  • Vlies resistent tegen olie en emulsies.

Basisdeel: gemaakt van polystyreen (PS)
Aanzienlijk maatvaster en stabieler van vorm dan hout en daardoor een hoge precisie.
  • Geen verandering in vorm/maat in geval van temperatuurschommelingen.
  • Geen verandering in vorm/maat in geval van vochtigheidsschommelingen.
  • Hout is geen goede basis voor een precisiereiniger die tegen zeer nauwkeurig gefabriceerde machineonderdelen moet aanliggen.
PS is recyclebaar.
  • Granulering > persen > verdichten.
  • Projecten voor degradatie-upcycling zijn aan de gang, d.w.z. terugwinning van belangrijke chemische stoffen uit afval.
Probleemlozer dan hard-PVC.
  • PVC veroorzaakt ernstige gezondheids- en milieuproblemen van productie tot verwijdering (cradle to grave).
  • PVC is vaak verboden in bedrijven.
Reinigingsstrips van hoogwaardige vliesstrips
Hoger zuigvermogen
  • Beter reinigen dan andere materialen.
  • Langere gebruiksduur - De tussenruimten absorberen vuildeeltjes. Geen afgifte van vliesdeeltjes.
  • Geen vervuiling van de gereedschappen en gereedschapsopnames.
  • Geen vermindering van de pasnauwkeurigheid van interfaces van spindel en gereedschapsopnames.
Stabieler van vorm dan leer.
  • Leer is organisch en dus niet homogeen op het gebied van toestand en levensduur.
  • Leer reageert op temperatuur-/vochtigheidsschommelingen met veranderingen in vorm/maat.
  • Hierdoor kunnen leren strips ook losraken van het basisdeel.
Vlies kan worden gereinigd.
  • Er kunnen speciale reinigingsmiddelen worden gebruikt om vet- en olieresten van het vlies te verwijderen.
  • Dit heeft geen invloed op het hoogwaardige basisdeel en de stevige kleefverbinding.
Vormgebonden en goed gelijmde verbinding
Hoge zijdelingse kracht kan worden opgevangen.
  • Vliesstrips zijn ingegroefd en hebben dus een vormsluiting naast de sluitkracht van de verlijming.
Ook geschikt voor agressieve emulsies.
  • De speciale lijm is ook bestand tegen agressieve emulsies.
Ergonomische antislip-handgrepen
Perfecte hantering.
  • Antislip voor veilig en gebruiksvriendelijk gebruik.
  • Afhankelijk van het product door polygoon-handgrepen of vervormingen voor antislip-eigenschappen.

Toepassing:

Voor reiniging van de binnen- / buitenconus / binnenconusboring van machinespindels, hulzen en gereedschapsopnames (bijv. krimphouders / hydrohouders).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan