MK-insteekschacht Precisie- uitvoering, MK / boorhouderconus: 3/18

Artikelnummer: 342600 3/18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK / boorhouderconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK maat 3
Boorhouderconus DIN 238 B 18
Conus-⌀ D 17,78 mm
Producttype Boorhouderopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342600 3/18
EAN/GTIN 4045197308610

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
Met MK-schacht en uitdrijfspie.
De precisie-uitvoering heeft een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en is voor de robuuste zelfspannende boorhouder nr. 341000 aan te bevelen.
Schachten zijn ook geschikt voor boorhouderconus B18 verkort (conus-⌀ 17,431 mm): Boorhouder nr. 341000, 341010 en 341250.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Boorhouderconus DIN 238.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan