{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 8-3/8 | |
| Spanbereik | 0,5 mm - 8 mm | |
| Buiten-⌀ | 29,5 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 53 mm | |
| Opname | 3/8-24 inch | |
| geschikte tandkranssleutel | S1 | |
| Producttype | Tandkransboorhouder |
| Artikelnummer | 342225 8-3/8 | |
| EAN/GTIN | 4019208066981 | |
| Nummer fabrikant | 245552 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |