Geperst compact wiel QUICK-CHANGE 51xR UW3C FEIN PREMIUM

Artikelnummer: 34190108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34190108
EAN/GTIN 8024406065892
Nummer fabrikant 34190108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ces meules compactes PREMIUM peuvent être montées très rapidement et facilement sur votre machine. Ces outils sont particulièrement performants sur les arêtes et pour l’usinage des endroits difficiles d’accès. Leur surface souple ne modifie en rien la géométrie de la surface de la pièce et vous obtenez toujours la structure souhaitée. Grâce aux couches de non-tissé pressées en plusieurs couches, les disques compacts conviennent particulièrement aux matériaux tendres ainsi qu’aux aciers fortement alliés. Ontbramen, reinigen, mengen, afwerken of lasnaden bewerken - met deze gereedschappen maakt u gegarandeerd de juiste keuze.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES snelwisselschijf
  • Geschikt voor: Acier inoxydable, métaux non ferreux, acier, plastique / PVC
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : 51x6,4xR
  • Afmetingen (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • Diameter: 51 mm
  • Dikte: 6,4 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Les outils d’ébavurage compacts sont idéaux pour l’usinage des endroits et des arêtes difficiles d’accès.
  • Un affûtage sans échauffement et un faible encrassement de la meule garantissent une durée de vie maximale
  • La surface souple de la meule assure une géométrie de surface stable de la pièce à usiner

Toepassing:

  • Pour l’ébavurage, le nettoyage, le lissage, la finition et le traitement des cordons de soudure sur tous les matériaux
  • Ponçage fin pour la préparation au polissage
  • Les couches de non-tissé multicouches sont particulièrement adaptées à l’usinage des métaux tendres ainsi que des aciers fortement alliés et des alliages de titane.

Advies:

  • 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
  • 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
  • 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue

Bijzonderheden:
  • Perfect voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
  • Voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Eenvoudige hantering

Diensten en productadviseurs

Meld u aan