Zelfspannende boorhouder Supra met SKS 13/12

Artikelnummer: 341455 13/12
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 13/12
Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 90 mm
Boorhouderconus B 12
Grootste boorhouderconus-⌀ 12,065 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341455 13/12
EAN/GTIN 4019208069067
Nummer fabrikant 305221

Omschrijving

Uitvoering:

Met spankrachtbeveiliging (SKS) voor klopboormachines. Voor rechts- en linksom draaien.
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.