Zelfspannende boorhouder 16/16

Artikelnummer: 341425 16/16
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 50,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 106,7 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341425 16/16
EAN/GTIN 4062406088385

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige, lichte constructie.
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voornamelijk voor handboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen