Zelfspannende boorhouder Supra 16/18

Artikelnummer: 341400 16/18
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 16/18
Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 51 mm
Boorhouderlengte gesloten 107 mm
Boorhouderconus B 18
Grootste boorhouderconus-⌀ 17,431 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341400 16/18
EAN/GTIN 4019208195827
Nummer fabrikant 871065

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële uitvoering
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voor kolomboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen