Tapverlengstuk met snelspanmechanisme 4

Artikelnummer: 338460 4
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M8
Voor draadschacht-⌀ d2 6 mm
Verlengstuk ⌀ D3 12 mm
Verlengstuk ⌀ D4 14 mm
Verlengstuk K2 9 mm
Verlengstuk L2 45 mm
Verlengstuk L3 145 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338460 4
EAN/GTIN 4045197953117

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange uitvoering.
  • Draaimomentoverbrenging via het vierkant.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is uitgerust met een snelwisselvoorziening.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk ook in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Voordeel:

  • Tijdsbesparend en herhalingsnauwkeurig wisselen van de tappen met behulp van snelkoppeling.
  • Vrijwel willekeurige combinatie van de verlengstukken door identieke diameters D3 resp. meeneemvierkant K2.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

T.b.v.:

Opname in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen