Boor-inzetstuk 34MK2

Artikelnummer: 336820 34MK2
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Insteek-⌀ d 34 mm
Binnenconusgrootte 2
Totale lengte L 91 mm
Lengte vanaf houder 26 mm
Lengte vanaf machinespindel 108,5 mm
Producttype Snelwisselhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 336820 34MK2
EAN/GTIN 4045197310507
Nummer fabrikant 3110600

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschap met morseconus en uitdrijfspie, bijv. spiraalboor, verzinkboor enz.
Bij gereedschap met cilindrische schacht moeten de conus-klemhulzen nr. 345000 worden gebruikt.

T.b.v.:

Snelwisselhouder nr. 336800.
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
    Insteek-⌀ d/binnenconus (mm/MK) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen