Meerbereiksspantang Rubber-flex 9-15 mm

Artikelnummer: 333640 9-15
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik schacht-⌀ 9 mm - 15 mm
geschikt voor apparaattype M5 - M20
Ident-nr. van de tang J 445
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 333640 9-15
EAN/GTIN 2050001653017
Nummer fabrikant A21-4-16

Omschrijving

T.b.v.:

Taphouder Edalmatic nr. 333500.
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
    Spanbereik schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen