Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 42, Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm): 27mm

Artikelnummer: 329914 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 27 mm
Opname SK 42
Spanbereik 11 mm - 42 mm
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 47 mm
Producttype Spankop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 329914 27
EAN/GTIN 2050001071576
Nummer fabrikant SK42BZIR27,0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan