{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 6341 | |
| Type | 386 E | |
| F | 32 mm | |
| K | 45 mm | |
| Totale lengte L | 115 mm | |
| Trapeziumschroefdraad G | Tr32×1,5 mm | |
| Hoek α | 20 graden | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 329755 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406104726 | |
| Nummer fabrikant | 329755 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |