{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 6341 | |
| Type | 355 E | |
| F | 20 mm | |
| K | 28 mm | |
| Totale lengte L | 123 mm | |
| Zaagtanddraad G | S20×2 mm | |
| Hoek α | 17,5 graden | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 329705 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406104535 | |
| Nummer fabrikant | 329705 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |