{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 63 mm | |
Plaatafmeting | 16HP | |
Opname | PSC | |
Inzetsoort | rechts | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
As-puntafstand f | 45 mm | |
geschikte wisselplaat | 16E.. | |
Schachttype | Holle-schachtconus | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 320415 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002063068 | |
Nummer fabrikant | TOP52GR38,0 |