Boorstangschacht 63/32-160 mm

Artikelnummer: 320102 63/32-160
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
⌀ D 32 mm
Opname HSK-T
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320102 63/32-160
EAN/GTIN 2050001772923
Nummer fabrikant HA6.WK2.032.160

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.
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
    Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen