Eco BMT-langsopname 55/E

Artikelnummer: 319884 55/E
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

x 70 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 90 mm
Geschikte machines Emag VL, Emag VT
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319884 55/E
EAN/GTIN 4045197877352

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT Eco, maar ook voor andere systemen. Geschikt voor conventionele draaihouders.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.