controledoorn ISO 10889 200 mm

Artikelnummer: 319755 200
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 200 mm
Opname VDI 30
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Controledoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319755 200
EAN/GTIN 4062406224448

Omschrijving

Toepassing:

Voor de inspectie van gereedschapsmachines volgens ISO-aanbeveling R230, controle van de gereedschapsspindel of revolverpositie.

Levering:

Inclusief houten box en testrapport.