GARANT Master Mute reduceerhuls Master Mute 32/20 mm

Artikelnummer: 319431 32/20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Totale lengte L 65 mm
Producttype Reduceerhuls
Trilling gedempt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319431 32/20
EAN/GTIN 4067263046677

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor alle soorten boorstanghouders. Optimaal in combinatie met boorstangen met trillingsdemping zoals GARANT Master Mute, ook handig bij gebruik van andere boorstangen (bijv. hardmetalen boorstangen).

Voordeel:

Door de gesleufde uitvoering wikkelt de reduceerhuls zich voor 100 % om de boorstang, d.w.z. trillingen worden verminderd. Eenvoudige en snelle uitlijning van de boorstang mogelijk via kogel of schroef.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.
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
    Schacht-⌀ DS / span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen