VDI-koelvloeistofleiding koper 6X100

Artikelnummer: 319115 6X100
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Inwendige koeling ja
Totale lengte 100 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319115 6X100
EAN/GTIN 4045197313881
Nummer fabrikant TOP52GR11,0

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal koper (CU).
Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Toepassing:

In VDI-opnames in kogelspuitmonden met metrische schroefdraad.