{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319060 40 | |
EAN/GTIN | 4045197223951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 40 mm |
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
135,50 €
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 85 | 85 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 |
Vorm | B | B |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
h6 | 42,5 | 42,5 |
l1 | 22 | 22 |