Snelwissel-beitelhouderkop, Type: C

Artikelnummer: 318000 C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type C
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank 11,04 kW
Maximale sledebreedte SB 180 mm
Maximale draaibeitelhoogte h 45 mm
Boring-⌀ van kop 40 mm
Boring-⌀ van centreerplaat 16 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 105 mm
Maximale uitlading A 100 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318000 C
EAN/GTIN 4045197315717
Nummer fabrikant K 33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Omschrijving

Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan