Standaard-spansleutel 125 mm

Artikelnummer: 317800 125
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor houder-⌀ 125 mm
Vierkant 9 mm
Ook geschikt voor klauwplaat-⌀ 140 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317800 125
EAN/GTIN 4019208033822
Nummer fabrikant 107428

Omschrijving

Toepassing:

Voor klauwplaat nr. 310100312700.

Tip:

Voor klauwplaatgrootte 74 zie zeskantsleutel nr. 626000.
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
    Voor houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen