TYROLIT DCM Droogzagen 115x2,5x22,23 PREMIUM marmer

Artikelnummer: 315968
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 315968
EAN/GTIN 9009013159683
Nummer fabrikant 315968
L-nummer L50140 2117
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bewerkbare materialen: marmer, GRP, PVC, koolstofvezel, composietmaterialen, glasvezel, kogelvrij glas, enz. Details: met galvanische coating, ook geschikt voor reddingsoperaties.

Kenmerk:

  • Form: UC3 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 115 - 2,5 - 2
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Marmer, kalksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Maakt precieze snijranden mogelijk dankzij fijne diamantkorrels
  • Maximale levensduur dankzij de ideale binding van de korrels met de staalkern
  • Robuuste, hoogwaardige staalkernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Materiaal:

  • Marmer, kalksteen
  • Marmer, kalksteen

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van marmer, glasvezelversterkte kunststoffen, PVC, koolstofvezel, composieten, glasvezel en kogelvrij glas.
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Meld u aan