Opzetbekkenset 3-delig 315/21

Artikelnummer: 313715 315/21
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 129 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 60 mm
Boringafstand a 39 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 21 mm
voor schroefdraad DIN 912 M16
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313715 315/21
EAN/GTIN 2050001929723
Nummer fabrikant 0132131

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.