Spiestang-klauwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 160/5

Artikelnummer: 313140 160/5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Opname korte conus 5
Type 160
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 5 mm - 161 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 67 mm - 174 mm
Spanslag per bek S 6,2 mm
Buiten-⌀ A 164 mm
Doorlaat E 42 mm
Centreerconus-⌀ B 82,563 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Sleutel binnenvierkant K 10 mm
Gewicht 8,7 kg
Maximaal toerental 5.400 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313140 160/5
EAN/GTIN 4019208227870
Nummer fabrikant 437548
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
  • Met bekborging, centrisch spannend.
  • Grote doorgang.
  • Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
  • Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
  • Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
  • Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
  • Contour met spatwaterrand.
  • Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Tip:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan