Spiestang 4-beks klauwplaat ROTA-M-flex 2+2 1000 mm

Artikelnummer: 313101 1000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-M flex
Aantal bekken 4
Buiten-⌀ A 1.000 mm
Gewicht 520 kg
Maximaal toerental 700 min-1
Maximale spankracht 180 kN
maximaal draaimoment 250 Nm
Spanslag per bek 17,8 mm
Compensatieslag per bek 10 mm
Bediening handmatig
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313101 1000
EAN/GTIN 2050002053007
Nummer fabrikant 1446776

Omschrijving

Uitvoering:

De 4-beks handhouder combineert de voordelen en functies van 2-, 3- en 4-beks-bekkenhouders en is extreem flexibel voor toepassing op draaibanken, freesmachines en freesdraaicentra. Door de via een drijfringsysteem verbonden tegenoverliggende bekkenparen, worden de werkstukken centrisch gespannen en wordt door middel van een pendelmechanisme overgedetermineerdheid voorkomen. Een compensatiemechanisme maakt ook centrisch spannen van dunwandige werkstukken mogelijk. Voor stationaire toepassingen moet de opspanning via console- of adapterplaten plaatsvinden.
  • Spannen van ronde, kubusvormige en geometrisch vormloze werkstukken.
  • Afgedichte uitvoering – daardoor ook geschikt voor giet- en smeedstukken.
  • Visuele weergavestift voor het waarborgen van de proceszekere spanning van het onderdeel.
  • Ook te gebruiken als 2-beks-spanhouder.
  • Toepasbaar als spanklem met vaste bekken.
  • Monoliet-uitvoering met een lager gewicht.

Levering:

T-groefstukken resp. bevestigingsschroeven en spansleutels.

Tip:

Spanbekken worden niet meegeleverd. Op aanvraag leverbaar.
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
    Buitendiameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen