Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Drieklauw staal korte conusopname 250/8 mm

Artikelnummer: 310700 250/8

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 8
Buiten-⌀ A 250 mm
Doorlaat E 76 mm
Hoogte zonder bekken H1 83 mm
Hoogte met bekken H2 124 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Sleutelvierkant K 12 mm
Gewicht 30 kg
Maximaal toerental 3.000 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310700 250/8
Nummer fabrikant 100556

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.
voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110313140.
DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen