T-groefstuk halfrond voor meskopopnames, voor grootte: 16

Artikelnummer: 309898 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor grootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 13 mm
Breedte B 8 mm
Hoogte H 9 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309898 16
EAN/GTIN 2050001945495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de