Speciale sleutel, DIN 6368, Voor doorn-⌀: 32mm

Artikelnummer: 309840 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6368
Voor doorn-⌀ 32 mm
Norm DIN 6368
totale lengte 250 mm
Geschikt voor freesaantrekbout M16
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309840 32
EAN/GTIN 4020772044763
Nummer fabrikant 44768
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.