Spantang voor krachtspanhouder, ⌀​​ 20 mm, Nominale span-⌀ d: 10mm

Artikelnummer: 309566 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 10 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Totale lengte L 65 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309566 10
EAN/GTIN 4045197546777
Nummer fabrikant 309566 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor Holex-krachtspanhouders nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Met lengtebijstelling.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan