ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen 8 mm

Artikelnummer: 309448 8
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 8 mm
Opname ET 32
Norm Fabrieksnorm
Buiten-⌀ D 33 mm
Totale lengte L 42,5 mm
Axiale compensatie 0,1 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking 0,5 mm
Radiale compensatie R ruimen 0,1 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309448 8
EAN/GTIN 4045197783134

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte centrumfouten gecompenseerd (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen