Meskopopname met koelkanaalboring 27 mm

Artikelnummer: 308547 27
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 27 mm
Span-⌀ D1 27 mm
Opname PSC 63 A = 65
Opnamenorm ISO 26623-1
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308547 27
EAN/GTIN 4045197703736

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en frezen met dwarssleuf.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout nr. 309860.
Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885; 309893.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen