{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | HSK-A 100 A = 200 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Trilling | gedempt | |
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Freesdoornlengte L4 | 17 mm | |
| Producttype | Meskopopname |
| Artikelnummer | 306708 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197761989 | |
| Nummer fabrikant | 306708 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |