{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | HSK-A 100 lang | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305485 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289728 |