Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Artikelnummer: 302419 32/12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 12 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 300 mm
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Trilling gedempt
⌀ D2 18 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302419 32/12
EAN/GTIN 4045197701947
Nummer fabrikant 302419 32/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk opgenomen HM-kern dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.
Maximaal toegestaan toerental 8.000 min-1.

Voordeel:

  • Vibraties in het spansysteem vermijden.
  • Betere werkstukoppervlakken.
  • Verbetering van de standtijd van het gereedschap.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan