ER-spantanghouderset, SK 40, voor ER-spantang-maat: 32

Artikelnummer: 300630 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300630 32
EAN/GTIN 4045197307927
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Hoge systeemrondloopnauwkeurigheid ≤10 µm.
  • Tot 40% hogere spankracht, bij nominale ⌀.

Voordeel:

  • Langere standtijd, optimale proceszekerheid.
  • Betere kwaliteit (oppervlaktekwaliteit, nauwere productietoleranties).
  • Lagere productiekosten.

Levering:

ER-houder met moer (nr. 300470 gr. 16, 25 of 32), ER-spansleutel (nr. 613300 gr. 25 of 309680 gr. 32) en ER-spantangen (nr. 308901, 308941 of 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm.
Inclusief kunststof koffer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr.308820; 308830, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309434, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan