Spanschroef voor microspanopname M12

Artikelnummer: 300416 M12
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 12 + 14 mm
Draadafmeting M12
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300416 M12
EAN/GTIN 4045197727367

Omschrijving

Toepassing:

spanschroef voor GARANT microspanopname.

T.b.v.:

nr. 300415.

Accessoires:

Spanschroef nr. 300416
voor Weldonopname.
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
    Draadafmeting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen