Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 14 mm

Artikelnummer: 300341 14
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 14 mm
Opname SK 50 A = 100
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 44 mm
Reservespanschroef nr. 309900 12
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300341 14
EAN/GTIN 4045197762795

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min-1.
Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen