Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4954 16R mm

Artikelnummer: 296400 16R
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 16 mm
Snijmateriaal HSS E
Totale lengte 220 mm
voor boringen vanaf ⌀ 30 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 296400 16R
EAN/GTIN 4045197189271

Omschrijving

Uitvoering:

Alle afmetingen gelast.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.
HSS/E − Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.